曜日別特売
SN-22 折込鋸ケース コヅチ 50835436

折込鋸ケース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50835436品番SN-22
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

あらゆる園芸作業を強力にバックアップ。ハードな職人から趣味の園芸まで。オールマイティーにサポートします。折鋸ケースの決定版。

用途折鋸ケース(ゴムボーイ210mm用)仕様型押幅(mm)80全長(mm)270適合ベルト幅(mm)60アズワン品番64-3676-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50835436
2021-04-14
用途: 樹木の剪定時
建設業・工事業

樹木の剪定で木に登り枝を払う時、長いノコギリでが邪魔になる場合、シルキーポケットボーイ等の折りたたみノコギリを使う事があります。こうした腰道具を入れる為に使っています。長年使うとなると、コヅチのヌメ革ケースが使い易く、耐久性があるので、ハサミケース、カッターナイフケース、コヅチになりました。時折レザーオイルを塗ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする