曜日別特売
WTI-09 コンベホルダー差 コヅチ 50835567

WTI-09 コンベホルダー差 コヅチ 50835567
WTI-09 コンベホルダー差 コヅチ 50835567
WTI-09 コンベホルダー差 コヅチ 50835567

コンベホルダー差

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード50835567品番WTI-09
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

コンベックスの持ち運びに便利。

用途コンベックス差し幅(mm)40高さ(mm)110質量(g)約54適合ベルト幅(mm)60(ベルト通し部実寸:65)
注意
※破損などの異常がでた場合は、ご使用を中止してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする