コヅチ
超サポートベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
50836179
品番
SNB-30AIR-BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,620
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
超軽量の超サポートベルト。長時間の作業でも、腰の疲労を軽減。驚きのフィット感。超立体エアクッション+ノンスリップ構造で、しっかり密着・ズレ防止。
用途
作業中の腰への負担を軽減するサポートベルト
色
ブルー
長さ(mm)
約600
仕様
エアクッション、ノンスリップ構造、超軽量
サイズ
S(ショートタイプ)
質量(g)
約288
注意
※本製品は作業中の腰への負担を軽減するためのもので、腰痛への治療を目的としたベルトではありません。本製品の切り傷・ほつれ・変形、摩擦傷等がある場合はご使用をおやめください。本製品への改造や部品の取り外し、塗装等の加工はおやめください。本製品は安全帯ではありません。落下防止を目的としてのご使用は絶対におやめください。また、2ヶ所のDカンには安全帯用のフックは絶対に掛けないでください。本製品はナイロンなどの合成繊維製ですので、火気等に近づけないでください。