SNB-300AIR-R 超サポートベルト コヅチ 50836215

SNB-300AIR-R 超サポートベルト コヅチ 50836215
SNB-300AIR-R 超サポートベルト コヅチ 50836215
SNB-300AIR-R 超サポートベルト コヅチ 50836215

超サポートベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード50836215品番SNB-300AIR-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,750

超軽量の超サポートベルト。長時間の作業でも、腰の疲労を軽減。驚きのフィット感。超立体エアクッション+ノンスリップ構造で、しっかり密着・ズレ防止。

用途作業中の腰への負担を軽減するサポートベルトレッド長さ(mm)約720仕様エアクッション、ノンスリップ構造、超軽量サイズM(スタンダードタイプ)質量(g)約344
注意
※本製品は作業中の腰への負担を軽減するためのもので、腰痛への治療を目的としたベルトではありません。本製品の切り傷・ほつれ・変形、摩擦傷等がある場合はご使用をおやめください。本製品への改造や部品の取り外し、塗装等の加工はおやめください。本製品は安全帯ではありません。落下防止を目的としてのご使用は絶対におやめください。また、2ヶ所のDカンには安全帯用のフックは絶対に掛けないでください。本製品はナイロンなどの合成繊維製ですので、火気等に近づけないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50836215SNB-300AIR-R14571107SNB-300AIRRSNB-300AIR-R 超サポートベルトレッド コヅチ 14571107超サポートベルトレッドコヅチ1個
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする