曜日別特売
2PNCT 8×3 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星 50836406

※寸法図

2PNCT 8×3 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星 50836406
2PNCT 8×3 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星 50836406

2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル

(30件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
芯数(C)3
導体公称断面積(mm2)8
全長(m)10
導体外径(Φmm)3.7
内容量1巻注文コード50836406品番2PNCT 8×3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。
シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。
1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。

用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル芯数(C)3導体外径(Φmm)3.7全長(m)10概算質量(kg/km)495仕上外径(Φmm)16.7絶縁体厚さ(mm)1.0線心外径(mm)5.8導体公称断面積(mm2)8導体構成(本/mm)50/0.45RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50837736
2024-06-17
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

積載車のコントロー配線につかいました。
長さ的には3,5mでも良かったかもしれません。

対象商品 : 50838043
2023-08-15
用途: リモコンスイッチの補修部品として
石井機工有限会社

切り売りしてがもらえるので、仕入れ価格が安くすみました。

対象商品 : 58761211
2023-11-14
用途: 電気工事
教育・研究機関

水中ポンプのコードを延長するために耐水性に期待し購入した。

対象商品 : 50836135
2023-03-24
用途: 正弦波インバーターの車載用に
製造業

メーカーから8SQのケーブルが推奨されていたのでこちらを購入。
長さもエンジンルームからインパネ裏までの引き込みにちょうど良かったです。

対象商品 : 50836774
2023-09-22
用途: 地盤改良工事
太洋基礎工業株式会社

きちんと梱包されていました。
問題も無く使用できました。次回もお願いしたいと思います。

対象商品 : 58761272
2022-11-11
用途: 仮設駐車場の屋外照明設置に使用

野外引きわまし敷設するケーブルの露出する区間は、耐候性の観点からゴムキャプタイヤケーブルが良い。
LED投光器数個の負荷ではあるが、電圧降下に配慮して1.25sqとし 接地線と併せ3芯をチョイス。
本品は線径の割に柔らかく、取り回しが良い。長期耐候性はこれからのお評価になるが、十分期待できそう。

対象商品 : 58761236
2022-06-16
用途: 車庫の照明器具取付けに使用します。
教育・研究機関

希望の規格が希望の長さで購入することができました。価格は高めですが、良い品と思います。

対象商品 : 58761421
2021-11-26
用途: 溶接機の電源延長コード作成
製造業

外径が小さくゴムが柔らかいためとても扱いやすい物でした。シースがクロロプレンであり、作業をする場所での耐油性、耐熱性が期待できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする