曜日別特売
JLP-04 JOINT-LOCK+PLUS(静音タイプ ) フロアタイル アサヒペン 50839496

JLP-04 JOINT-LOCK+PLUS(静音タイプ ) フロアタイル アサヒペン 50839496
JLP-04 JOINT-LOCK+PLUS(静音タイプ ) フロアタイル アサヒペン 50839496

JOINT-LOCK+PLUS(静音タイプ ) フロアタイル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1パック(10枚)注文コード50839496品番JLP-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

特殊な「サネ」形状により、接着剤や釘は不要です。(「サネ」とは、つなぎ目部分の突起部のこと)
取り外しができるので、賃貸住宅にもOK!
キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。
反りや伸び縮みに強い素材「SPC」を使用しています。
裏面層の発泡ポリエチレンシートが音をやわらげます。

用途
【使用できる場所】
床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床
作業前後および作業中は室温10~28℃の環境下で作業してください。
床暖房を使用する場合、表面温度が27℃を超えないようにしてください。
暖房器具付近はマットを設備するなど長時間温風が直接当たらないようにしてください。
【使用できない場所】
凹凸の激しい床面、毛足の長いカーペットや柔らかい素材のカーペット、高温になる所、常に水のかかる場所
仕様貼れる面積の目安:6畳のお部屋で、6ケース必要材質塩化ビニル(SPC)、ポリエチレン(裏面層)厚さ(mm)5幅(cm)18.3長さ(cm)91.5使用量1ケース:10枚入り 1.67m2(約1畳分)RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

JOINT-LOCK+PLUS(静音タイプ ) フロアタイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする