曜日別特売
MARMGUS136PB 収納スペース付きモニタースタンド THANKO(サンコー)[電子機器] 50842165

MARMGUS136PB 収納スペース付きモニタースタンド THANKO(サンコー)[電子機器] 50842165
MARMGUS136PB 収納スペース付きモニタースタンド THANKO(サンコー)[電子機器] 50842165

収納スペース付きモニタースタンド

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード50842165品番MARMGUS136PB
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

机上スペースの確保に悩まされているあなたに朗報!
モニターアーム+机上ラックのウルトラコラボ「収納スペース付きモニタースタンド」の登場です。
アームなのでモニターの角度調整・向きがラクラク♪オール金属製・耐荷重10kgと安心です。
机上ラックは、下にはキーボード、上には小物を置くのに大活躍。
クランプが使えない机にもご使用いただけます。

耐荷重(kg)10付属品本体、マニュアル質量(kg)5.79保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)サイズ(mm)ポール部:450×35Φ、天板部:558×252×90RoHS指令(10物質対応)対応パッケージサイズ:幅120×奥行き570×高さ285(mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50842165
2021-07-13
用途: PC使用時
その他業種

しっかりとした作りで、気に入っております。
ただ欲を言えば、ディスプレイを支える支柱に、ディスプレイがずり落ちないような溝をほしかったです。
また、(私が注文した際は)納期が1ヶ月以上と長かった上、出荷予定をさらに1週間遅れてきたため、星3とさせていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする