ASN2-02-S-J サイレンサ付排気絞り弁 ASN2 SMC 50842486

サイレンサ付排気絞り弁 ASN2

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
接続口径R1/4
ねじの種類R
シール
内容量1個注文コード50842486品番ASN2-02-S-J
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

高い消音特性
最大流量で消音効果20dB以上
シリンダ速度制御が容易
スピードコントローラと同一のニードル形状
ニードルは抜け止め機構

ロックナット丸形接続口径R1/4ねじの種類R質量(g)34シール臨界圧力0.35使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]1.3
注意
※品番ASN2以降にSがつくものはシール付タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50842495
2023-11-18
用途: コンプレッサーのエア抜きに使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

いっきにエアを抜きたい時に、サイレンサー効果で静かで良いでした。

2019-09-26
用途: お客さんのアクアリウムにセット
電気・ガス・熱供給・水道業

オーナー要望で、水槽内循環ポンプの経路にアスピレーター を割り入れた際の吸気音の消音と吸気量調整でセット。
本来の使用用途と異るとは思いますが、吸気量も調整できてシューって音もなくオーナーは大満足のようでしたので、良い製品と思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする