曜日別特売
ANT-C2S2LL-W プラグ付きアンテナ線 オーム電機 50844624

ANT-C2S2LL-W プラグ付きアンテナ線 オーム電機 50844624
ANT-C2S2LL-W プラグ付きアンテナ線 オーム電機 50844624

プラグ付きアンテナ線

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
ケーブル長(m)2
プラグ形状L型プラグ+L型プラグ
規格2c
内容量1個注文コード50844624品番ANT-C2S2LL-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥880

4K8Kデジタル放送対応、高品質TV接続ケーブル

ケーブル長(m)2規格2cプラグ形状L型プラグ+L型プラグ仕様すっきりスリムな2Cケーブルは壁や床にぴったりフィットし配線がしやすい、3重シールド構造でデジタル放送やインターネット双方向通信の流合雑音をカット、金属シールド加工による徹底したノイズ対策適合使用可能な放送:4K/8K放送、3224MHz、地上デジタル、BSデジタル、110°CSデジタル、スカパー!、FM・VHF、ケーブルテレビシールド3重

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50844624ANT-C2S2LL-W50844615ANT-C1S2LL-WANT-C2S2LL-W プラグ付きアンテナ線 オーム電機 50844615プラグ付きアンテナ線オーム電機1個
669
税込736
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする