オーム電機
プラグ付きアンテナ線
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ケーブル長(m)
1
5
1
3
2
7
10
プラグ形状
L型プラグ+L型プラグ
I型プラグ+I型プラグ
L型プラグ+L型プラグ
F型プラグ+F型プラグ
F型プラグ+L型プラグ
規格
4c
2c
4c
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50844746
品番
ANT-C1S4LL-W
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
4K8Kデジタル放送対応、高品質TV接続ケーブル
ケーブル長(m)
1
規格
4c
プラグ形状
L型プラグ+L型プラグ
仕様
低損失、高伝導率を実現した高シールド同軸4Cケーブル、3重シールド構造でデジタル放送やインターネット双方向通信の流合雑音をカット、金属シールド加工による徹底したノイズ対策
適合
使用可能な放送:4K/8K放送、3224MHz、地上デジタル、BSデジタル、110℃Sデジタル、スカパー!、FM・VHF、ケーブルテレビ
シールド
3重