曜日別特売
ANT-C5S4FL-W プラグ付きアンテナ線 オーム電機 50844834

ANT-C5S4FL-W プラグ付きアンテナ線 オーム電機 50844834
ANT-C5S4FL-W プラグ付きアンテナ線 オーム電機 50844834

プラグ付きアンテナ線

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ケーブル長(m)5
プラグ形状F型プラグ+L型プラグ
規格4c
内容量1個注文コード50844834品番ANT-C5S4FL-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

4K8Kデジタル放送対応、高品質TV接続ケーブル

ケーブル長(m)5規格4cプラグ形状F型プラグ+L型プラグ仕様低損失、高伝導率を実現した高シールド同軸4Cケーブル、3重シールド構造でデジタル放送やインターネット双方向通信の流合雑音をカット、金属シールド加工による徹底したノイズ対策適合使用可能な放送:4K/8K放送、3224MHz、地上デジタル、BSデジタル、110℃Sデジタル、スカパー!、FM・VHF、ケーブルテレビシールド3重
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする