用途内径測定用に目量(mm)0.002最小表示(mm)0.002測定範囲(mm)50~100付属品木箱、換えロッド×11、換えワッシャ×4トラスコ品番161-4970材質測定子:軸受鋼材質/仕上本体:スチール材質(本体)スチール質量(g)475電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属測定深さ(mm)150換ワッシャ(枚)4主な用途内径測定用にロッド数11広範囲精度(μm)18アンビル-測定子の有効ストローク(mm)1.6隣接誤差(μm)6繰返し精度(μm)3ワッシャ0.5、1、2、3mm繰返し精密度(μm)3特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタルインジケータを標準装備しています。●デジタル表示で見やすい●ABS(絶対測定)機能付です。●オー卜オフ機能付(約0-6分)です。ワッシャー数0.5、1、2、3、4ロッド-換ロッド(mm)50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100