オカムラ(岡村製作所)
VILLAGE 保管庫2枚ガラス引き違い
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
50846469
品番
8VS76G Z925
参考基準価格(税別)
¥44,300
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
透過性高いガラス引き戸収納。W800×D400×H1050。本体色はブラック。VILLAGE収納シリーズは書類サイズを基準にしてサイズモジュールを設定し、省スペースを実現したベーシックな収納システム
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×750
種類
引違い
付属品
棚板1枚
仕様
上置き専用
材質
メラミン焼付塗装
質量(kg)
27.9
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
764×369×688
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
800×400×750
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,330
/
税込
¥
1,463
離島
数量1以上のご注文
お送りできません