ミドリ安全
クリーンスーツ用フード ツバなし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ネイビー
グリーン
ネイビー
サイズ
L
M
L
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50846837
品番
YHS101N-L
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
クリーンルーム用フードです。
用途
クリーンウェアVEYS120用のクリーンフード。
色
ネイビー
サイズ
L
仕様
ISOクラス5~6(FED/STDクラス100~1000)相当品。帯電防止仕様:JIS T8118に準拠。ツバなし
トラスコ品番
162-2422
材質/仕上
ポリエステル(ルアナ4mmストライプ)
質量(g)
75
アズワン品番
65-1329-45
注意
※クリーンパックではありません。