TH-508-OHNV93SV-OT-BKR-M-2R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ツインランヤード付 ワン・ハンド リトラ+ノビロン付 ツヨロン(藤井電工) 50846907

 

TH-508-OHNV93SV-OT-BKR-M-2R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ツインランヤード付 ワン・ハンド リトラ+ノビロン付 ツヨロン(藤井電工) 50846907
TH-508-OHNV93SV-OT-BKR-M-2R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ツインランヤード付 ワン・ハンド リトラ+ノビロン付 ツヨロン(藤井電工) 50846907

フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ツインランヤード付 ワン・ハンド リトラ+ノビロン付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズM
内容量1セット注文コード50846907品番TH-508-OHNV93SV-OT-BKR-M-2R23-JAN-BX
参考基準価格(税別)¥51,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。
腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。
骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、
ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。

サイズM表:黒、裏:赤質量(g)約2625タイプレヴォハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類巻取式/伸縮式バックルワンタッチバックル最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)【織ロープ巻取式】幅15mm×長さ1600mm、【フック】FS-93SV(軽量・SV回転)、【伸縮自在ストラップ】幅32mm×長さ(収縮時1050~1150mm、伸長時1500mm)、【フック】FS-93SV(軽量・SV回転)+ショックアブソーバ、フックハンガー2個付ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする