TH-506-2TR93SV-OT-DG-M-2R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ツイン SRリトラ付 ツヨロン(藤井電工) 50847108

 

TH-506-2TR93SV-OT-DG-M-2R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ツイン SRリトラ付 ツヨロン(藤井電工) 50847108
TH-506-2TR93SV-OT-DG-M-2R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ツイン SRリトラ付 ツヨロン(藤井電工) 50847108

フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ツイン SRリトラ付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズM
内容量1セット注文コード50847108品番TH-506-2TR93SV-OT-DG-M-2R23-JAN-BX
参考基準価格(税別)¥74,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。
胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。
腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。
ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。

サイズMDG(ダークグレー)質量(g)約3390タイプ飛燕ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)種類巻取式ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)【織ロープ巻取式:幅15mm×長さ1600mm、フック:FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ】×2、フックハンガー2個付ロック機構ショックアブソーバの種類第一種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする