曜日別特売
- スーパーライト700 単管パイプ (ピン無) 大和鋼管 50847168

 

- スーパーライト700 単管パイプ (ピン無) 大和鋼管 50847168
- スーパーライト700 単管パイプ (ピン無) 大和鋼管 50847168

スーパーライト700 単管パイプ (ピン無)

(5件のレビュー)
当日出荷地域運賃車上渡し当日出荷とは
長さ(m)2
内容量1本注文コード50847168品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
長さ(m)2外径(Φmm)48.6肉厚(mm)1.8質量(kg)4.16材質メッキ溶融亜鉛めっき規格(社)仮設工業会非該当品、労働安全衛生規則適合RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※10本を超える場合、分納になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50847247
2023-09-17
用途: 庭にネットハウス、構造枠に使用
なしその他業種

屋外で使用開始して2年以上経過するが、無塗装でも錆びていない。
強度も十分で4mで何本も使用しているが、少しも曲がった物が無い。

1が参考にしています
2023-05-08
用途: 計測器の固定用

通常の丸鋼管より多少軽くて強度は高いので重宝します。

対象商品 : 50847168
2020-10-01
用途: 物干し

室内用の物干しに使用しました。切断して長さを調節しました。良いものです。

対象商品 : 50847204
2020-08-25
用途: アンテナのマスト
その他業種

これ迄の単管パイプと比べて重量も軽くて強度もあるので、使い勝手が良い。

4が参考にしています
対象商品 : 50847247
2020-01-30
用途: 地デジアンテナ+アマチュア無線アンテナのマストとして使用
電気・ガス・熱供給・水道業

足場パイプなのでさびに強く太くて安心できる。普通の足場官を始め用意したが重くて使用を諦めた 『スーパーライト』は軽くて良い

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする