自重堂
Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 71902
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ネービー
ネービー
シルバー
アーミーグリーン
スチールグレー
ウエスト(cm)
79
70
73
76
79
82
85
88
96
101
106
112
120
91
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50849777
品番
71902
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
丈夫で伸縮性に優れたストレッチT/C素材。
あらゆる現場に対応するストレッチカジュアルワークウエア。
色
ネービー
種別
カーゴパンツ
機能
消臭、ストレッチ、抗菌、帯電防止素材使用
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ウエスト(cm)
79
仕様
消臭&抗菌テープ、ワンポイント(後ポケット)、マルチポケット、カラビナループ
股下(cm)
78
ヒップ(cm)
98
生地
バンジーテックツイル
色番
011
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
31