曜日別特売
71902 Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 71902 自重堂 50850109

71902 Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 71902 自重堂 50850109
71902 Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 71902 自重堂 50850109

Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 71902

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
アーミーグリーン
ウエスト(cm)106
内容量1本注文コード50850109品番71902
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥4,059
販売価格(税別)
3,690

丈夫で伸縮性に優れたストレッチT/C素材。
あらゆる現場に対応するストレッチカジュアルワークウエア。

アーミーグリーン種別カーゴパンツ機能消臭、ストレッチ、抗菌、帯電防止素材使用混率(%)ポリエステル65、綿35ウエスト(cm)106仕様消臭&抗菌テープ、ワンポイント(後ポケット)、マルチポケット、カラビナループ股下(cm)78ヒップ(cm)132生地バンジーテックツイル色番040RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50850215
2021-02-07
用途: トラック運転
渡邊商店運輸・通信業

ストレッチが弱い。特にウエストは全く効いていない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする