H72002 Z-DRAGON 製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ 72002 自重堂 50852437

H72002 Z-DRAGON 製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ 72002 自重堂 50852437
H72002 Z-DRAGON 製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ 72002 自重堂 50852437
H72002 Z-DRAGON 製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ 72002 自重堂 50852437
H72002 Z-DRAGON 製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ 72002 自重堂 50852437
H72002 Z-DRAGON 製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ 72002 自重堂 50852437
H72002 Z-DRAGON 製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ 72002 自重堂 50852437

Z-DRAGON 製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ 72002

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)112
内容量1本注文コード50852437品番H72002
販売価格(税込)¥4,059
販売価格(税別)
3,690

ソフトな風合いとストレッチ性が魅力の裏綿素材。
フルハーネスを着用してもポケットがベルトに隠れにくいデザイン仕様。
配色部分は高強度コーデュラ(R)ファブリック使用。

シルバーサイズH112種別カーゴパンツ機能ストレッチ、抗菌、消臭、帯電防止素材使用混率(%)ポリエステル90、綿10(表/ポリエステル100、裏/ポリエステル65、綿35)ウエスト(cm)112仕様消臭&抗菌テープ、ワンポイント(後ポケット)、カラビナループ股下(cm)90ハーフJIS規格帯電防止 JIS T8118 適合ウエアヒップ(cm)131生地ストレッチ裏綿ツイル色番036RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)42.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする