自重堂
Z-DRAGON 製品制電ストレッチレディースパンツ 72006
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ネービー
ネービー
ライトブルー
シルバー
シックブラック
サイズ
61
59
61
64
67
70
73
76
81
86
91
96
101
ウエスト(cm)
74
72
74
77
80
83
86
89
94
99
104
109
114
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50852595
品番
72006
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
ソフトな風合いとストレッチ性が魅力の裏綿素材。
フルハーネスを着用してもポケットがベルトに隠れにくいデザイン仕様。
配色部分は高強度コーデュラ(R)ファブリック使用。
色
ネービー
サイズ
61
種別
レディースパンツ
機能
ストレッチ、抗菌、消臭、帯電防止素材使用
混率(%)
ポリエステル90、綿10(表/ポリエステル100、裏/ポリエステル65、綿35)
ウエスト(cm)
74
仕様
消臭&抗菌テープ、ワンポイント(後ポケット)、カラビナループ
股下(cm)
75
JIS規格
帯電防止 JIS T8118 適合ウエア
ヒップ(cm)
92
生地
ストレッチ裏綿ツイル
色番
011
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
31