曜日別特売
72016 Z-DRAGON 製品制電ストレッチレディースカーゴパンツ 72016 自重堂 50853268

72016 Z-DRAGON 製品制電ストレッチレディースカーゴパンツ 72016 自重堂 50853268
72016 Z-DRAGON 製品制電ストレッチレディースカーゴパンツ 72016 自重堂 50853268

Z-DRAGON 製品制電ストレッチレディースカーゴパンツ 72016

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ライトブルー
ウエスト(cm)99
サイズ86
内容量1本注文コード50853268品番72016
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥3,509
販売価格(税別)
3,190

ソフトな風合いとストレッチ性が魅力の裏綿素材。
フルハーネスを着用してもポケットがベルトに隠れにくいデザイン仕様。
配色部分は高強度コーデュラ(R)ファブリック使用。

ライトブルーサイズ86種別レディースパンツ機能ストレッチ、抗菌、消臭、帯電防止素材使用混率(%)ポリエステル90、綿10(表/ポリエステル100、裏/ポリエステル65、綿35)ウエスト(cm)99仕様消臭&抗菌テープ、ワンポイント(後ポケット)、カラビナループ股下(cm)75JIS規格帯電防止 JIS T8118 適合ウエアヒップ(cm)117生地ストレッチ裏綿ツイル色番025RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする