曜日別特売
48490 防寒ジャンパー(フード付) 48490 自重堂 50853618

48490 防寒ジャンパー(フード付) 48490 自重堂 50853618
48490 防寒ジャンパー(フード付) 48490 自重堂 50853618
48490 防寒ジャンパー(フード付) 48490 自重堂 50853618
48490 防寒ジャンパー(フード付) 48490 自重堂 50853618
48490 防寒ジャンパー(フード付) 48490 自重堂 50853618
48490 防寒ジャンパー(フード付) 48490 自重堂 50853618
48490 防寒ジャンパー(フード付) 48490 自重堂 50853618
48490 防寒ジャンパー(フード付) 48490 自重堂 50853618
48490 防寒ジャンパー(フード付) 48490 自重堂 50853618
48490 防寒ジャンパー(フード付) 48490 自重堂 50853618
48490 防寒ジャンパー(フード付) 48490 自重堂 50853618
48490 防寒ジャンパー(フード付) 48490 自重堂 50853618

防寒ジャンパー(フード付) 48490

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ5L
カーキ
内容量1着注文コード50853618品番48490
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

裏アルミプリントの魔法瓶効果で暖かさを逃がさない。

カーキサイズ5L種別防寒ジャンパー(フード付)機能撥水加工、野帳対応、取り外しフード(ファスナー)、防寒、防風混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/アルミプリント加工タフタ・ポリエステルタフタ 中綿120gキルト仕様裏地アップ、内ポケット、左袖ペン差し・小物ポケット、袖口アジャスター、裾口ストッパー付ドローコード、衿フリース仕様、袖口内ジャージ仕様、背ネーム、ワッペン、オリジナルスライダー、ハンドウォーマーポケット、反射プリント(右脇ポケット)、反射プリント(後右肩)、オーロラテープ(後身裾)、フロント/樹脂ファスナー、ポケット/樹脂ファスナー、ボタン/金属ボタン胸囲(cm)148肩幅(cm)61袖丈(cm)66着丈(cm)75耐水圧(mm)2000生地オックス色番013RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-01
用途: 倉庫内作業
自動車・二輪車・自転車関連業

安価でポケットがたくさんある物を探してました
作業着の上から着るので1サイズ上がいいと思います。
着心地は悪くありません
残念な点は少し重いかな

2025-03-05
用途: 屋外作業時
シールドプランニングサービス業

冷たい風を凌ぎ、しっかり保温されて機能について問題ない

対象商品 : 50853618
2022-04-14
用途: 仕事の時

冷凍倉庫で作業を行う知人に頼まれての購入です。軽くて着心地が良く、冷凍倉庫の中でも寒さをあまり感じることなく、とても重宝しているそうです。あまりに使い勝手がいいため、プライベート使用での追加購入を頼まれました(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする