48500 防寒続服(フード付)  48500 自重堂 50854239

48500 防寒続服(フード付)  48500 自重堂 50854239
48500 防寒続服(フード付)  48500 自重堂 50854239

防寒続服(フード付) 48500

(4件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズLL
チャコールグレー
内容量1着注文コード50854239品番48500
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥6,369
販売価格(税別)
5,790

極寒に強い味方!撥水性と防風性を兼ね備えた軽くて動きやすい防寒続服。

チャコールグレーサイズLL種別防寒続服機能撥水加工、消臭、野帳対応、軽量、防風、防寒混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル起毛トリコット・ポリエステルタフタ、中綿、身頃100g、袖・フード80g仕様衿フリース仕様、胴裏(ポリエステル起毛トリコット)、内ポケット、上下開閉式フロントファスナー、ドローコード(フード)、サイドスルーポケット、携帯電話収納ポケット、股ガゼット、左袖ペン差し、袖口アジャスター、背ネーム、ワンポイント(右胸ポケット・ピスポケット)、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩・股)、フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー胸囲(cm)126股下(cm)74ウエスト(cm)100~114肩幅(cm)52袖丈(cm)62ヒップ(cm)120生地高密度タフタ色番048RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)37.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-10
用途: 冬キャンプ
自動車・二輪車・自転車関連業

-7℃の朝でも焚火のみですごせました
焚火が爆ぜると穴は開くと思いますが、その覚悟で購入したので寒さ対策としては大満足です

2025-03-17
用途: タイヤ交換

品番8511-30と同時に購入し比較するとこちらの商品の方が温かさは優っている

対象商品 : 50854135
2023-01-17
用途: 除排雪の作業等
運輸・通信業

撥水性と防風性、軽くて動きやすさを兼ね備えた防寒続服と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 50854257
2021-01-12
用途: 暖房器具の無いガレージ作業に使用
あづま工芸有限会社製造業

着心地良し、防寒良し、インナーは長袖Tシャツとタイツだけで寒くない。防寒つなぎとしてはとても軽いので、作業も捗り疲れも軽減した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする