78050 Z-DRAGON 防風ストレッチパーカー 78050 自重堂 50854765

78050 Z-DRAGON 防風ストレッチパーカー 78050 自重堂 50854765
78050 Z-DRAGON 防風ストレッチパーカー 78050 自重堂 50854765

Z-DRAGON 防風ストレッチパーカー 78050

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズSS
カーキ
内容量1着注文コード50854765品番78050
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

ストレッチ・防風・耐久撥水・耐水圧5000mmの高機能素材。
カジュアルテイストなデザインで機能性にも富んだ高機能アウター。

カーキサイズSS種別防風パーカー機能耐久撥水、防風、ストレッチ、フード取り外し不可、防寒混率(%)表地/ポリエステル92、ポリウレタン8、裏地/ポリエステル100仕様背ネーム、ワンポイント、ロゴ刺繍、反射プリント(背中)、小物ポケット(両脇ポケット)、ストッパー付ドローコード、ロゴ入りスライダー、左袖ペン差し、フロント:樹脂ファスナー胸囲(cm)100肩幅(cm)40袖丈(cm)55着丈(cm)61耐水圧(mm)5000生地裏フリースボンディング色番013RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50854808
2026-02-06
用途: 作業時
建設業・工事業

どこの国の人を基準に作っているのかというぐらいサイズが小さい
余裕をみてLLを買ったのにそれでもかなり小さい
品質は申し分ない

対象商品 : 50854853
2022-12-04
用途: マリーナでの軽作業時

海辺で強風の時にも風を通さず、とてもいいです。脇ポケットの中に内ポケットがあり、スマホなどを入れて動いてもポケットから落ちることがないです。生地は少し固めですが、ストレッチがきいていて、動きやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 50854914
2020-12-04
用途: 畑作業
有限会社ビーピーエム

少し小さめです、ワンサイズ上のほうが良い気がします。4L購入しましたが小さかったので5L債購入しました。
着ていないので、性能はまだわかりません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする