S5161 Z-DRAGON セーフティシューズ S5161 自重堂 50855255

Z-DRAGON セーフティシューズ S5161

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)25.5
ホワイト
内容量1足注文コード50855255品番S5161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スタイリッシュで履きやすいローカットシューズ。

サイズ(cm)25.5ホワイト仕様ベロ部分ブランドネーム、踵部分ブランドロゴ型押し、水や油に強い耐滑ソール材質アッパー:合成皮革、ミッドソール:合成ゴム(耐油ラバー)、アウトソール:合成ゴム(耐油ラバー)、先芯:スチール芯形状ローカット質量(g)約415、標準/26.0cm(片足)ウィズ3E色番037RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする