自重堂
Z-DRAGON セーフティシューズ S5161
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
23.5
22.0
23.0
23.5
29.0
30.0
24.0
24.5
25.0
25.5
26.0
26.5
27.0
22.5
色
ブラック
ホワイト
ブラック
キャメル
全42種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
50855359
品番
S5161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
スタイリッシュで履きやすいローカットシューズ。
サイズ(cm)
23.5
色
ブラック
仕様
ベロ部分ブランドネーム、踵部分ブランドロゴ型押し、水や油に強い耐滑ソール
材質
アッパー:合成皮革、ミッドソール:合成ゴム(耐油ラバー)、アウトソール:合成ゴム(耐油ラバー)、先芯:スチール芯
質量(g)
約415、標準/26.0cm(片足)
ウィズ
3E
色番
044
RoHS指令(10物質対応)
対応