自重堂
Z-DRAGON セーフティシューズ S5161-1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
22.5
22.0
22.5
23.0
23.5
24.0
24.5
25.0
25.5
26.0
26.5
27.0
28.0
29.0
30.0
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
50855797
品番
S5161-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
カジュアル感覚で履きこなす、ローカットシューズ。
サイズ(cm)
22.5
色
インデイゴ
仕様
ベロ部分ブランドネーム、踵部分ブランドロゴプリント、水や油に強い耐滑ソール、撥水加工
材質
アッパー:ポリエステル、綿、ミッドソール:合成ゴム(耐油ラバー)、アウトソール:合成ゴム(耐油ラバー)、先芯:スチール芯
形状
ローカット
質量(g)
約425、標準/26.0cm(片足)
ウィズ
3E
色番
143
RoHS指令(10物質対応)
対応