曜日別特売
S5161-1 Z-DRAGON セーフティシューズ S5161-1 自重堂 50855894

S5161-1 Z-DRAGON セーフティシューズ S5161-1 自重堂 50855894
S5161-1 Z-DRAGON セーフティシューズ S5161-1 自重堂 50855894
S5161-1 Z-DRAGON セーフティシューズ S5161-1 自重堂 50855894
S5161-1 Z-DRAGON セーフティシューズ S5161-1 自重堂 50855894
S5161-1 Z-DRAGON セーフティシューズ S5161-1 自重堂 50855894
S5161-1 Z-DRAGON セーフティシューズ S5161-1 自重堂 50855894

Z-DRAGON セーフティシューズ S5161-1

商品レビューを投稿する
サイズ(cm)28.0
内容量1足注文コード50855894品番S5161-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

カジュアル感覚で履きこなす、ローカットシューズ。

サイズ(cm)28.0インデイゴ仕様ベロ部分ブランドネーム、踵部分ブランドロゴプリント、水や油に強い耐滑ソール、撥水加工材質アッパー:ポリエステル、綿、ミッドソール:合成ゴム(耐油ラバー)、アウトソール:合成ゴム(耐油ラバー)、先芯:スチール芯形状ローカット質量(g)約425、標準/26.0cm(片足)ウィズ3E色番143RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする