WR65ZS コーススレッド ラッパ小箱(赤箱) 若井産業 50856104

コーススレッド ラッパ小箱(赤箱)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(300本)
全長(mm)65
ねじ長さ(mm)57
内容量1箱(300本)注文コード50856104品番WR65ZS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
全長(mm)65タイプ全ねじねじ長さ(mm)57頭径(Φmm)8.3材質/仕上鉄/ユニクロ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-14
用途: 延長コード設置時に使います。

頭の幅がこれ以上小さいと、コードクリップを止められません。長さもこれ以上短いと作業がしにくいです。ちょうど良いサイズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3961:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする