若井産業
コーススレッド ラッパ小箱(赤箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(300本)
1箱(1000本)
1箱(500本)
1箱(400本)
1箱(300本)
1箱(200本)
1箱(150本)
1箱(120本)
全長(mm)
65
25
28
32
38
41
45
51
57
65
75
90
100
120
ねじ長さ(mm)
40
20
23
27
33
36
40
26
46
32
51
57
67
45
83
60
75
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(300本)
注文コード
50856113
品番
WR65HS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
全長(mm)
65
タイプ
半ねじ
ねじ長さ(mm)
40
頭径(Φmm)
8.3
材質/仕上
鉄/ユニクロ