ユーボン
充電クリップ(U-05タイプ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
赤
黒
赤
全長(mm)
55
29
55
95
85
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
50856496
品番
U-0511S-R
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
バッテリーターミナル等にクワエやすい設計です。
充電器、計測器、アース用等の使用に最適です。
色
赤
全長(mm)
55
歯幅(mm)
10
通電電流(A)
10(最大)125VAC
最大開口(mm)
11
材質(カバー)
塩化ビニール
絶縁耐圧
2000V 1分以上
絶縁抵抗
DC500V 100MΩ以上
くわえ長さ(mm)
10