ササガワ
手提げ袋 グロス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)
225
225
270
330
マチ(mm)
80
80
90
100
寸法(幅W×高さH)(mm)
225×370
225×370
270×420
330×300
330×460
全12種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10枚×5包)
注文コード
50856594
品番
32-71041
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
高級感のあるグロス(光沢)PP加工が施された手提げ紙袋です。丈夫で封ができるハッピータックを使用しているので、イベントや説明会などでの資料配布用に最適。底ボールも付いているので安心。
マチ(mm)
80
幅(mm)
225
材質
コ-ト紙+グロスPP(180g/m
2
)、持ち手:ハッピータック(ネイビー)
寸法(幅W×高さH)(mm)
225×370