ユーボン
線名札(ファイバー製)紐結びタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法(mm)
25×50
25×50
30×50
Φ30
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
50856663
品番
WNC-K25M
参考基準価格(税別)
¥5,920
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
色
白
材質
ファイバー
ひも長(mm)
120
形状
角形
寸法(mm)
25×50