曜日別特売
C-DINR105-OU DINレール・専用金具 ユーボン 50857284

C-DINR105-OU DINレール・専用金具 ユーボン 50857284
C-DINR105-OU DINレール・専用金具 ユーボン 50857284
C-DINR105-OU DINレール・専用金具 ユーボン 50857284

DINレール・専用金具

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)105
内容量1本注文コード50857284品番C-DINR105-OU
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。
端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。
また取り外しが簡単です。

寸法(mm)105材質アルミニューム製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50857372
2024-04-21
用途: デモ用
その他業種

デモ用に用意したパネリーナ(トラスコ TUR-1C 片面タイプ)の
表面に長さ455mm、背面に長さ420mmが狙ったように納まります。
カットする手間がなくて助かりました。

対象商品 : 50857318
2023-08-25
用途: 納品物への実装
サービス業

綺麗にカットされていてバリも無く、現場で丁度良い物を選ぶだけなので工具も減らせて助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 50857302
2023-07-03
用途: 盤内に機器増設
電気・ガス・熱供給・水道業

既設のDINレールで長さがちょっと足りなかった。
ホームセンターで長いDINレール1本買っても余ってしまうので、切り売りは丁度良かった。

2が参考にしています
対象商品 : 50857336
2021-10-11
用途: カットがとても丁寧です。
教育・研究機関

カットがとても丁寧です。
わざわざ、そう書いたのは、他社のカット品で、雑なのがあったので。

1が参考にしています
対象商品 : 50857302
2019-10-10
用途: 電気機器の取り付け

DINレールで装着するDC電源や他の制御機器などを設置する際、レールを
切断する機器や金ノコを持ってなくても取り付けが出来て、便利である。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする