DHM-VR DINレール・専用金具 ユーボン 50857512

DHM-VR DINレール・専用金具 ユーボン 50857512
DHM-VR DINレール・専用金具 ユーボン 50857512

DINレール・専用金具

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様ボリューム9.5Φ用注文コード50857512品番DHM-VR
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。
1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。

仕様ボリューム9.5Φ用材質樹脂部:ポリカーボネイト+ポリプロピレン、金属部:SUS304寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×95×9.5特性●DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。●1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター2シリーズ等をDINレールに取付することができます。
注意
※DINレール取付用プレート(DHM)と押しボタンスイッチは、別売です。
※掲載画像は、実装イメージです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50857433
2020-11-19
用途: DINレール に、日本仕様 の Outlet 100V AC 15A "WK3004K" を 取付る。
教育・研究機関

予想通り、丁寧 な ツクリ だった。
これは、まず、高評価 かつ 好評価 します。
しかし、不満 なのは、
今どき、
ネジ回し式の、WK3004K は、無い だろう と 思いました。
速結式の、WKS216 用の DINレール マウンター があると、
非常に 多くの方々が 喜ぶのでは と 感じました。
少なくとも 私は、
WKS216 用の DINレール マウンター
が 必要です。
また、
WKS216 用の DINレール マウンター
を 商品化 する際、
需要側からの希望を述べます。
コンセント1個用の DINレール マウンター ではなく、
WKS216 を 4個 または 8個 または 16個 を 並べた 状態で、
DINレール に、取り付けます。
この希望を満たした マウンター、あると 嬉しい です。

3が参考にしています
対象商品 : 50857433
2018-06-06
用途: 制御器材組立時に使用(器材取付ベース)
電気・ガス・熱供給・水道業

DINレール上で左右に動いて固定されなかったためメーカ問合せの結果、「本品は商品の仕様上DINレール固定されるものでは無く、
左右に動く製品となっております。」、「固定が必要な場合には、ストッパーを別途購入頂く形となります。(オムロン・IDECなど)」とのことでした。
単品では左右固定が出来ないことは商品説明に有った方が良いと思います。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 50857433
2018-02-28
用途: 専用機器の制御盤内(モーターのコンデンサー)
サービス業

もう少しねじ穴が欲しい。大きさはちょうど良いかと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする