FHC-15D-U ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ ユーボン 50858492

ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50858492品番FHC-15D-U
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC

材質(本体)PBT樹脂(黒)種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付ランプ電流(A)0.001~0.004ランプLED素子材質(カバー)ポリカボーネート(透明)材質(クリップ)0.5t 燐青銅、錫メッキ適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)回路(電圧)AC12~28V、DC12~28V (電流)AC最大15A 連続10A、DC最大7.5A 連続5A結線4×8セルアップビス(鉄クロームメッキ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-17
用途: 配線
大富電機

カバーのみの販売も希望
既存60ケのFHC-15にFHC-15Dのカバーのみ換装する必要が有った。
(ベースホルダーはそのままに、カバーのみ新品にした)
1ケ不足したので、当該サイトから調達。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする