ミドリ安全
静電気拡散性手袋(手のひらコート) MCG800N
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
サイズ
SS
SS
LL
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
50858606
品番
MCG800N-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
静電気拡散性導電糸を全体に編み込んだ静電気対策用手袋です。
サイズ
SS
材質
綿
色
グレー
表面抵抗値(Ω)
10[[の7-9乗]]Ω
ゲージ数
15