曜日別特売
1772 ゴリラスーパーグルー ジェル 呉工業(クレ) 50858983

 

1772 ゴリラスーパーグルー ジェル 呉工業(クレ) 50858983
1772 ゴリラスーパーグルー ジェル 呉工業(クレ) 50858983
1772 ゴリラスーパーグルー ジェル 呉工業(クレ) 50858983

ゴリラスーパーグルー ジェル

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(3g)
内容量1本(3g)注文コード50858983品番1772
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

すぐに接着したいクイックリペア向き(垂直面はジェルタイプがおすすめ)。強力瞬間接着。衝撃・振動に強い。液ダレしにくく作業しやすい。貼り合わせ後の数秒間調整可能。内部硬化を防ぐ特殊キャップ。最速10秒接着。

用途各種工作、小物、アクセサリー、模型、置物、部品などの接着及び補修質量(g)16寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×86×15危険等級アズワン品番64-5076-78危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
注意
※皮革・紙・軟質ビニールは硬化後に風合いが変わる場合があります。アクリル・ポリカーボネート・ポリエスチレンは塗布後に白化やひび割れを起こす場合があります。布・皮革・紙に付着すると発熱し火傷する恐れがあるので注意する。

商品説明動画

ゴリラスーパーグルー
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50858983
2023-03-06
用途: コンプレッサの空気フィルターを取り付けるねじが折れてしまい接着取り付け
株式会社三央

少量の塗布で問題なく接着した。すぐに接着強度が出た。

1が参考にしています
2023-01-05
用途: 金属の接着
その他業種

いつまでも硬化せず全然くっつかない使えない
手はくっついたw
あのアメリカ人のCM問題だよね
もう買わない

対象商品 : 50858983
2021-07-22
用途: 接着色々
製造業

市販の接着剤でくっつかなかった樹脂やプラスチックが、シッカリくっついて修理できました。
垂れにくくて、作業性良好です。

1が参考にしています
対象商品 : 50858983
2021-05-04
用途: 木材等の接着
社会福祉法人美鈴会医療・福祉・介護関連業

当製品以外も使用しましたが、この製品に勝る物はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 50858983
2020-10-04
用途: 現場作業時
株式会社日本ホームサービス

置物(プラスチック)を壊してしまい使用しました。接着力の強さ 関心しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする