曜日別特売
EAR-30-100-5-14-M4 タップ加工済 アースバー ユーボン 50859208

タップ加工済 アースバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
穴径M4
内容量1個注文コード50859208品番EAR-30-100-5-14-M4
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

制御盤、分電盤などの接地用アースバーとしてご使用下さい。
ネジ穴が加工済みなので、購入後にタップ加工を行なう必要がありません。

材質銅板 ニッケルメッキ仕上幅(mm)30厚さ(mm)5全長L(mm)100穴数(タップ)14穴径M4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする