曜日別特売
DX-150 K グレ- 硬質弾性ボラードXlast 積水樹脂 50859306

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DX-150 K グレ- 硬質弾性ボラードXlast 積水樹脂 50859306
DX-150 K グレ- 硬質弾性ボラードXlast 積水樹脂 50859306
DX-150 K グレ- 硬質弾性ボラードXlast 積水樹脂 50859306

硬質弾性ボラードXlast

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
質量(kg)4.4
色(本体)ダークグレー
内容量1本注文コード50859306品番DX-150 K グレ-
参考基準価格(税別)¥61,800販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

歩行者、自転車の接触時の衝撃を軽減する、高強度で弾性のある樹脂製車止め

用途歩道への車両の乗り上げ抑止仕様反射体:高輝度反射シート(白)材質硬質ウレタン樹脂質量(kg)4.4高さ(mm)800色(本体)ダークグレー

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする