曜日別特売
DK-9KグレイK 弾性車止め DK-9 シリーズ 積水樹脂 50859437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DK-9KグレイK 弾性車止め DK-9 シリーズ 積水樹脂 50859437
DK-9KグレイK 弾性車止め DK-9 シリーズ 積水樹脂 50859437
DK-9KグレイK 弾性車止め DK-9 シリーズ 積水樹脂 50859437
DK-9KグレイK 弾性車止め DK-9 シリーズ 積水樹脂 50859437

弾性車止め DK-9 シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1本注文コード50859437品番DK-9KグレイK
参考基準価格(税別)¥26,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

再生ゴム(工場廃材)を使用したリサイクル弾性車止めです。
31°以上の屈曲にも耐えられる断面構造です。

用途
歩道への車両の乗り入れ抑止
仕様反射体:大型反射シート(マイクロプリズムレンズ型)材質再生ゴム(工場廃材)質量(kg)9.8高さ(mm)800設置方式固定式色(本体)ダークグレー
注意
※弾性タイプ車止めは、衝撃の吸収及び衝撃後の復元が可能な設計になっておりますが、車両の踏みつけやいたずらによる過度の衝撃・変形によっては破損する場合があります。
この場合の補償はいたしかねますのでご容赦ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
全国数量2以上のご注文0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする