曜日別特売

アンカーマウント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)5.1
内容量1袋注文コード50859664品番CTAM2/10
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

66ナイロン、ふっ素樹脂、PEEKなど幅広い材質の種類を持ち、様々な環境に対応

仕様
UL難燃グレード(主原料) UL94V-2
常時使用温度範囲-40℃~+85℃
乳白材質66ナイロン寸法H(mm)5.1寸法A(mm)20.5寸法D(Φmm)5.1寸法B(mm)10.2ビスの呼びM5使用インシュロックタイ幅4.8mmまで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする