ユーボン
ビニールチューブ UTC-N 20mカット品
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(10m)
1巻(20m)
1袋(20m)
1袋(10m)
色
透明
黒
白
透明
肉厚(mm)
0.5±0.2
0.45±0.15
0.5±0.2
チューブ内径(Φmm)
6
3
3.2
3.6
4.2
5.1
6
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(10m)
注文コード
50860127
品番
UTC-N6.0T
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
定尺100m、200mのビニールチューブを
使い勝手の良い、20mカットいたしました。
※UTC-6.0は、10mです。
用途
電線等の保護チューブ用。
印字してナンバーチューブ。
色
透明
材質
ビニール
肉厚(mm)
0.5±0.2
電線仕様
-
チューブ内径(Φmm)
6
電線被覆外径(mm)
-