曜日別特売
UBKFY-3755W 線名札(カラーエフ UBKF) ユーボン 50860172

線名札(カラーエフ UBKF)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10枚)
寸法(mm)37×55
ひも長(mm)200
内容量1袋(10枚)注文コード50860172品番UBKFY-3755W
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ワンタッチカラーエフは結束部を穴に通すだけで取付けられます。

材質プラスチックひも長(mm)200形状ワンタッチ 小判形寸法(mm)37×55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする