ユーボン
線名札(カラーエフ UBKF)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(20枚)
1袋(10枚)
1袋(20枚)
寸法(mm)
20×30
30×50
Φ20
Φ25
Φ30
37×55
42×15
20×30
ひも長(mm)
120
150
100
200
120
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
50860206
品番
UBKF-2030HW
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
ワンタッチカラーエフは結束部を穴に通すだけで取付けられます。
色
白
材質
プラスチック
ひも長(mm)
120
形状
小判形
寸法(mm)
20×30