曜日別特売
DK-6Kチヤイロ55 再生ゴム 弾性カバー車止め DK-6 積水樹脂 50860234

再生ゴム 弾性カバー車止め DK-6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
質量(kg)26
色(本体)チャイロ55
内容量1本注文コード50860234品番DK-6Kチヤイロ55
参考基準価格(税別)¥43,900販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

鋼管芯材入りゴム被覆の車止め

用途
歩道への車両の乗り入れ抑止
材質
本体:廃タイヤチップ(100%)
芯材:溶融亜鉛めっき鋼管
取付金具:アルミニウム合金
全周スワレフレックス反射体+高輝度再帰反射シート
質量(kg)26設置方式固定式色(本体)チャイロ55

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
全国数量2以上のご注文0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする