※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
積水樹脂
再生ゴム 弾性カバー車止め DK-6
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
質量(kg)
21
26
21
35
色(本体)
イエロー
チャイロ55
イエロー
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50860268
品番
DK-6PLイエロ-
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
鋼管芯材入りゴム被覆の車止め
用途
歩道への車両の乗り入れ抑止
材質
本体:再生ゴム(工場廃材)
芯材:溶融亜鉛めっき鋼管
取付金具:アルミニウム合金
全周スワレフレックス反射体+高輝度再帰反射シート
質量(kg)
21
設置方式
ペースプレート式
色(本体)
イエロー
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。