曜日別特売
2GF-02(FGBO-PBF250V0.2A)6.4-30MM ガラス管ヒューズ (AC250V) ユーボン 50860452

2GF-02(FGBO-PBF250V0.2A)6.4-30MM ガラス管ヒューズ (AC250V) ユーボン 50860452
2GF-02(FGBO-PBF250V0.2A)6.4-30MM ガラス管ヒューズ (AC250V) ユーボン 50860452

ガラス管ヒューズ (AC250V)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)0.2
寸法(Φ×mm)6.4×30
内容量1袋(10本)注文コード50860452品番2GF-02(FGBO-PBF250V0.2A)6.4-30MM
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
定格電流(A)0.2仕様AC250V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250寸法(Φ×mm)6.4×30リード線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50860504
2021-12-28
用途: 温室の暖房のコントローラーで使用。
その他業種

最近この大型のフューズ管が少なくなり困っていました。これで一安心です。

対象商品 : 50860486
2021-09-18
用途: 乾燥機
農・林・水産業

近くの店になく早く購入できるので良かったです。
次回も購入したいと思います。

対象商品 : 50860644
2020-11-09
用途: 電気配線関係

近くのホームセンターではこのサイズが売っていなくてこちらでお世話になりました。

対象商品 : 50860522
2019-11-28
用途: 電源盤内の表示灯用に使用しています。
株式会社 荏原電気建設業・工事業

素早い対応で有難う御座いました。全然問題なく使用させて頂きました。有難う御座います。またお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 50860443
2018-07-19
用途: 自作オーディオ
製造業

田舎では売ってないアンペア。
痒い所に手が届く品ぞろえ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする