曜日別特売
US692C-20 シリコンガラスチューブ  US692Cシリーズ ユーボン 50860748

シリコンガラスチューブ US692Cシリーズ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード50860748品番US692C-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200

耐熱、耐寒性にすぐれており、-50~180℃(H種)の広い温度範囲で安定しており、長時間使用に耐えます。
極めて優れた難燃性。

材質ガラス繊維+シリコンワニス特性耐熱、耐寒、難燃肉厚(mm)(最小)0.4定尺(m)1内径(mm)20内径許容差(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50860818
2021-05-26
用途: オートバイの配線保護

オートバイのスターター交換をして配線保護のために使用しました。発電部分からの電気配線なので熱に強いシリコンガラスチューブが良いです。メーカー純正の保護チューブもシリコンガラスチューブでした。

対象商品 : 50860757
2018-06-20
用途: 電子部品のリード線絶縁
その他業種

ハサミで必要な長さに切断して使用しました。数百Vを使用する真空管アンプの配線に使用して重宝しています。耐圧を超える線材の強化絶縁にも使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 50860705
2018-07-21
用途: 金型の配線時の漏電防止として使用

配線時の結束で耐熱が必要なので使用した。
切って使えるので重宝している。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする